HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA Erkek Fiş, 15A, 277VAC, 2 Kutuplu, 3 Kablolu Topraklama
Madde: CE6TBP
Modeli: HBL4770CA
€37.60 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Fişi |
Kablo Aralığı | 0.325-0.655 " |
Renk | Siyah beyaz |
Bağlantı | Basınç Terminal Vidaları |
Kordon Dia. Aralık | 0.230 "-0.720" |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Basınç Terminal Vidaları |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.21 " |
uzunluk | 2.08 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 2 |
Montaj | Kordon Üstü |
NEMA Değerlendirmesi | L7-15P |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 277 VAC |
vat miktarı | 4155 W |
genişlik | 1.52 " |
Tel Boyutu | # 16 AWG - # 8 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00