Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5125B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 125 A, 380 - 415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı | AB3TQB 1VCP7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 125 A, 380 - 415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TQB Modeli: HBL5125B6WÇapraz Referans: 1VCP7
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
€1,385.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kovan Girişi
Amper125
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkKırmızı
Current Rating125
Dielektrik gücüAsgari 3000 V
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
FazÇok
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C
TipGiriş
Gerilim240/415
vat miktarı51875
Tel Boyutu# 3 - # 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperCurrent RatingVoltaj derecesiTel BoyutuHPKutup sayısıTel SayısıÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL330B7W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W4803030480 VAC# 12 - # 10 AWG-23€607.07
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360B7W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AB3TPE 1VCL5 HBL360B7W4806060480 VAC# 8 - # 2 AWG-23€759.06
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100B7W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 480 VAC, 3 Kutuplu, Kırmızı | AB3TPK 1VCN1 HBL4100B7W480100100480 VAC# 3 - # 1/0 AWG5034€1,423.37
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460B7W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 480 VAC, 3 Kutuplu, Kırmızı | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W4806060480 VAC# 8 - # 2 AWG1034€876.16
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5100B7W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu, Kırmızı | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100100277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG3045€1,424.05
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL520B7W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu, Kırmızı | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/4802020277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG545€379.40
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL530B7W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu, Kırmızı | AB3TQK 1VCR6 HBL530B7W277/4803030277 / 480 VAC# 12 - # 10 AWG1545€685.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 125 A, 380 - 415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı
€1,385.87 / Adet