HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Kırmızı Su Geçirmez Pim ve Manşon Girişi
stil | Model | Gerilim | Amper | Current Rating | Voltaj derecesi | Tel Boyutu | HP | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL516B6W | 240 VAC | 16 | 16 | - | # 14 AWG | - | 4 | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | HBL563B6W | 240 VAC | 63 | - | - | - | - | 4 | 5 | €905.98 | |
A | HBL532B6W | 240 VAC | 32 | 32 | - | # 12 - # 10 AWG | - | 4 | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HBL5125B6W | 240/415 | 125 | 125 | - | # 3 - # 1/0 AWG | - | 4 | 5 | €1,385.87 | |
A | HBL520B7W | 277/480 | 20 | 20 | 277 / 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | 5 | 4 | 5 | €379.40 | |
A | HBL530B7W | 277/480 | 30 | 30 | 277 / 480 VAC | # 12 - # 10 AWG | 15 | 4 | 5 | €685.56 | |
A | HBL5100B7W | 277/480 | 100 | 100 | 277 / 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 30 | 4 | 5 | €1,424.05 | |
A | HBL560B7W | 277/480 | 60 | 60 | 277 / 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 30 | 4 | 5 | €942.32 | |
C | HBL463B6W | 380 / 415 VAC | 63 | 63 | 380-415 VAC | # 8 - # 2 AWG | - | 3 | 4 | €952.05 | |
D | HBL360B7W | 480 | 60 | 60 | 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | - | 2 | 3 | €759.06 | |
C | HBL4100B7W | 480 | 100 | 100 | 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 50 | 3 | 4 | €1,423.37 | |
D | HBL330B7W | 480 | 30 | 30 | 480 VAC | # 12 - # 10 AWG | - | 2 | 3 | €607.07 | |
D | HBL320B7W | 480 | 20 | 20 | 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | - | 2 | 3 | €296.91 | |
C | HBL460B7W | 480 | 60 | 60 | 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 10 | 3 | 4 | €876.16 | |
C | HBL420B7W | 480 | 20 | 20 | 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | 5 | 3 | 4 | €307.52 | |
C | HBL430B7W | 480 | 30 | 30 | 480 VAC | # 12 - # 10 AWG | 15 | 3 | 4 | €589.44 | |
D | HBL3100B7W | 480 VAC | 100 | 100 | 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | - | 2 | 3 | €1,372.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manuel Malzeme Kaldırma Aksesuarları
- Taşınabilir Soğutucu Yastıkları
- Enerji Yönetim Sistemleri
- T-cıvatalar
- Kombinasyon Güvenlik Dolapları
- Dış Mekan Armatürleri
- Yanma Testi
- Laboratuvar Gereçleri
- Hidrolik Motorlar
- Çeşitler
- CHEMTROLS VALVES Dirsek, 90 Derece
- TESA BROWN SHARPE Dial Test Göstergesi Beyaz
- MILWAUKEE Darbe Bit Phillips
- APPLETON ELECTRIC 35 Watt Islak Yer Armatürü
- PARKER FF / FC Serisi, Nipel
- ANVIL Dikme İzoleli Kaplinler, 3/4 Duvar
- MARTIN SPROCKET Quadra Flex Serisi B Tipi QD Flanşlar
- ZURN Tortu Kovaları
- VESTIL TRI Serisi Tripod Kaldırma Standları
- WEG Ön Yardımcı Kontak Blokları, ACBF