Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5125c6w | Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 125 A, 380 - 415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı | 3d173 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 125 A, 380 - 415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı | AC8QAX 3D173

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 125 A, 380 - 415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QAX Modeli: HBL5125C6WÇapraz Referans: 3D173
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
€1,425.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kol Konektörü
Amper125
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkKırmızı
İletken Boyutu# 3 - # 1/0 AWG
Current Rating125
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeMetalik Olmayan, Su Geçirmez ve Kötüye Kullanıma Dayanıklı
Montaj StiliKordon
Iletken sayısı5
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
Faz3
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C, -25 Derece C Darbeli
TipDişi Konnektör Gövdesi
UPC094701343009
Gerilim240/415

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenkİletken BoyutuCurrent RatingHPGerilimÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL520C9W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AE3CEJ 5C780 HBL520C9W20Mavi# 14 - # 10 AWG200.5120/208€530.29
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL560C9W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60Mavi# 8 - # 2 AWG6015120/208€1,018.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 125 A, 380 - 415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı
€1,425.02 / Adet