Hubbell Wiring Device-kellems Hbl520c9w | Iec Pim ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 120 - 208 Vac, 4 Kutuplu, Mavi | 5c780 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL520C9W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AE3CEJ 5C780

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CEJ Modeli: HBL520C9WÇapraz Referans: 5C780
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
€530.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kol Konektörü
Amper20
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkMavi
İletken Boyutu# 14 - # 10 AWG
Current Rating20
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP0.5
MalzemeMetalik Olmayan, Su Geçirmez ve Kötüye Kullanıma Dayanıklı
Montaj StiliKordon
Iletken sayısı5
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
Faz3
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C, -25 Derece C Darbeli
TipDişi Konnektör Gövdesi
UPC783585405315
Gerilim120/208
Voltaj derecesi120 / 208 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenkİletken BoyutuCurrent RatingHPGerilimÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 125 A, 380 - 415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı | AC8QAX 3D173 HBL5125C6W125Kırmızı# 3 - # 1/0 AWG125-240/415€1,425.02
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL560C9W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60Mavi# 8 - # 2 AWG6015120/208€1,018.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi
€530.29 / Adet