Hubbell Wiring Device-kellems Hbl520r7w | Iec Pim ve Kol Prizi, Dişi, 20 A, 277 - 480 Vac, 4 Kutuplu, Kırmızı | 3d179 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL520R7W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu, Kırmızı | AC8QBC 3D179

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QBC Modeli: HBL520R7WÇapraz Referans: 3D179

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€441.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kılıf Yuvası
Amper20
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkKırmızı
Current Rating20
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP5
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
Faz3
TipDişi Priz
Gerilim277/480
Voltaj derecesi277 / 480 VAC
vat miktarı9600
Tel Boyutu# 14 - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenkCurrent RatingHPGerilimVoltaj derecesiTel BoyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL530R9W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AB4DQH 1XC54 HBL530R9W30Mavi305120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG€676.92
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5125R6W Iec Pin Ve Kovan Prizi, Dişi, 125 A, 380 - 415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı | AC8QAZ 3D175 HBL5125R6W125Kırmızı125-240/415-# 3 - # 1/0 AWG€1,039.07
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL560R7W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu, Kırmızı | AC8QCD 3D217 HBL560R7W60Kırmızı6030277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG€985.67
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL520R9W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AE3CEG 5C778 HBL520R9W20Mavi200.5120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG€462.68
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL560R9W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AE7LHZ 5Z919 HBL560R9W60Mavi6015120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG€985.31
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5100R9W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AE7LJH 5Z928 HBL5100R9W100Mavi10020120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€1,083.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu, Kırmızı
€441.08 / Adet