HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C1TR Düz Priz, 15A, 125V, 2P - 3W, Kahverengi
Madde: CE6QWP
Modeli: HBL5262C1TR
€39.10 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Kahverengi |
Bağlantı | Arka ve Yan Kablolu |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yan Kablolu |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15R |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Voltaj derecesi | 125 V |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00