Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5378c | Düz Bıçak Yuvası, 20a 125v, 2-p 3-w Topraklama, 5- 20p, Beyaz, 1 Pk | 3d209 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5378C Düz Uçlu Priz, 20A 125V, 2-P 3-W Topraklama, 5- 20P, Beyaz, 1 Adet | AC8QBX 3D209

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Düz Uçlu Priz, 20A 125V, 2-P 3-W Topraklama, 5- 20P, Beyaz, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QBX Modeli: HBL5378CÇapraz Referans: 3D209
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
€57.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Flanşlı Giriş
Amper20
Uygulama ortamıEndüstriyel Ortamlar
RenkBeyaz
İletken Aralığı# 18 AWG - # 10 AWG
BağlantıGeri Kablolu
Kordon Dia. Aralık0.230 "-0.720"
Current Rating20
Çap M.Ö.Geri Kablolu
Çap D# 18 AWG - # 10 AWG
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
GörevAğır
sınıfÖzellikler
Yükseklik1.71 "
HP1
YalıtımYalıtımlı Gövde
uzunluk1.71 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
Montaj TipiPanel
NEMA Yapılandırması5-20P
NEMA Değerlendirmesi5-20P
Iletken sayısı3-Tel
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Çıkış tipiGiriş
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Üretim AçıklamaStandart Metalik Olmayan, Topraklama
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli: 75 Derece C; Minimum Sürekli: -40 Derece C darbesiz, -25 Derece darbeli.
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 VAC
vat miktarı2500 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik1.69 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiGeri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA YapılandırmasıAmperBağlantıNEMA DeğerlendirmesiIletken sayısıÜretim AçıklamaGerilimVoltaj derecesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5278C Düz Uçlu Priz, 15A 125V, 2-P 3-W Topraklama, 5- 15P, Beyaz, 1 Adet | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Vida terminalleri5-15P-Standart Metalik Olmayan, Topraklama125 VAC125 VAC€48.67
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5678C Düz Uçlu Priz, 15A 250V, 2-P 3-W Topraklama, 6- 15P, Beyaz, 1 Adet | AC8QNR 3D931 HBL5678C6-15P15Vida terminalleri6-15P3-Kablolu TopraklamaKonnektör Gövdelerinde Kalıplanmış, Topraklama Kabul Edecek Şekilde Tasarlandı250 VAC250 V€47.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Düz Uçlu Priz, 20A 125V, 2-P 3-W Topraklama, 5- 20P, Beyaz, 1 Adet
€57.82 / Adet