Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5678c | Düz Bıçak Yuvası, 15a 250v, 2-p 3-w Topraklama, 6- 15p, Beyaz, 1 Pk | 3d931 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5678C Düz Uçlu Priz, 15A 250V, 2-P 3-W Topraklama, 6- 15P, Beyaz, 1 Adet | AC8QNR 3D931

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Düz Uçlu Priz, 15A 250V, 2-P 3-W Topraklama, 6- 15P, Beyaz, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QNR Modeli: HBL5678CÇapraz Referans: 3D931

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€47.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Flanşlı Giriş
Amper15
Uygulama ortamıEndüstriyel Ortamlar
RenkBeyaz
BağlantıVida terminalleri
Current Rating15
Çap M.Ö.Vida terminalleri
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
GörevAğır
sınıfÖzellikler
Yükseklik2.56 "
HP1.5
YalıtımYalıtımlı Gövde
IP Rating20
uzunluk1.72 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP1.5
Montaj TipiPanel
NEMA Yapılandırması6-15P
NEMA Değerlendirmesi6-15P
Iletken sayısı3-Kablolu Topraklama
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Çıkış tipiGiriş
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Üretim AçıklamaKonnektör Gövdelerinde Kalıplanmış, Topraklama Kabul Edecek Şekilde Tasarlandı
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli: 75 Derece C; Minimum Sürekli: -40 Derece C darbesiz, -25 Derece darbeli.
Gerilim250 VAC
Voltaj derecesi250 V
vat miktarı3750 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik2.56 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiGeri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA YapılandırmasıAmperBağlantıNEMA DeğerlendirmesiIletken sayısıÜretim AçıklamaGerilimVoltaj derecesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5278C Düz Uçlu Priz, 15A 125V, 2-P 3-W Topraklama, 5- 15P, Beyaz, 1 Adet | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Vida terminalleri5-15P-Standart Metalik Olmayan, Topraklama125 VAC125 VAC€48.67
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5378C Düz Uçlu Priz, 20A 125V, 2-P 3-W Topraklama, 5- 20P, Beyaz, 1 Adet | AC8QBX 3D209 HBL5378C5-20P20Geri Kablolu5-20P3-TelStandart Metalik Olmayan, Topraklama125 VAC125 VAC€57.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Düz Uçlu Priz, 15A 250V, 2-P 3-W Topraklama, 6- 15P, Beyaz, 1 Adet
€47.76 / Adet