Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL560P9W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 60A, 120 - 208 VAC, Mavi | AE7LJA 5Z920

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9W Iec Pimli ve Kovanlı Fiş, Erkek, 60A, 120 - 208 VAC, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LJA Modeli: HBL560P9WÇapraz Referans: 5Z920
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
€918.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kovan Fiş
Amper60
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkMavi
Kordon TipiTaşınabilir
Current Rating60
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP15
MalzemeBileşik
Montaj StiliKordon
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
Faz3
TipErkek Fiş
Gerilim120/208
Voltaj derecesi120 / 208 VAC
Tel Boyutu# 8 - # 2 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)29.72
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperRenkGerilimVoltaj derecesiTel BoyutuCurrent RatingHPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360P6W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 60 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160Mavi250250 VAC# 8 - # 2 AWG60-€809.01
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100P5W Iec Pin Ve Kovan Fişi, 100A, 600 VAC, Siyah | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Siyah600600 VAC# 3 - # 1/0 AWG10050€1,099.06
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420P5W Iec Pimli ve Kovanlı Fiş, 20A, 600 VAC, Siyah | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Siyah600600 VAC# 14 - # 10 AWG207.5€429.82
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420P9W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 20A, 250 VAC, Turuncu | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Mavi250250 VAC# 14 - # 10 AWG202€377.88
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430P12W Iec Pin Ve Kovan Fişi, Erkek, 30 A, 125 - 250 V, Turuncu | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130Portakal125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG30-€606.43
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430P5W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 30A, 600 VAC, Siyah | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Siyah600600 VAC# 12 - # 8 AWG3020€581.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460P5W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 60A, 600 VAC, Siyah | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Siyah600600 VAC# 8 - # 2 AWG6015€842.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9W Iec Pimli ve Kovanlı Fiş, Erkek, 60A, 120 - 208 VAC, Mavi
€918.15 / Adet