Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL560R5W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 Kutuplu, Siyah | AB3TQT 1VCT4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec Pin Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 Kutuplu, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TQT Modeli: HBL560R5WÇapraz Referans: 1VCT4
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
€1,030.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kılıf Yuvası
Amper60
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkSiyah
Current Rating60
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP15
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
Faz3
Tippriz
Gerilim347/600
Voltaj derecesi347 / 600 VAC
vat miktarı36000
Tel Boyutu# 8 - # 2 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.14
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiAmperCurrent RatingTel BoyutuHPKutup sayısıTel SayısıTipÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5100R5W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Kutuplu, Siyah | AB3TPW 1VCP2 HBL5100R5W347 / 600 VAC100100# 3 - # 1/0 AWG3045priz€1,083.86
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL520R5W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 Kutuplu, Siyah | AB3TQD 1VCP9 HBL520R5W347 / 600 VAC2020# 14 - # 10 AWG7.545priz€434.35
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100R5W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 100 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AC8PZK 3D133 HBL4100R5W600 VAC100100# 3 - # 1/0 AWG5034Dişi Priz€1,066.80
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420R5W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AC8PZT 3D140 HBL420R5W600 VAC2020# 14 - # 10 AWG7.534Dişi Priz€396.68
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430R5W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AC8QAC 3D152 HBL430R5W600 VAC3030# 12 - # 8 AWG2034Dişi Priz€544.56
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460R5W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AC8QAM 3D164 HBL460R5W600 VAC6060# 8 - # 2 AWG1534Dişi Priz€821.14
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL530R5W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Kutuplu, Siyah | AC8QNB 3D888 HBL530R5W347 / 600 VAC3030# 12 - # 8 AWG1045-€568.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec Pin Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 Kutuplu, Siyah
€1,030.63 / Adet