Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5666ca | Düz Açılı Fiş, 2-p 3-w Topraklama, 15a 250v, 6-15p, Siyah Beyaz, 1 Pk | 5z879 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5666CA Açılı Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 15A 250V, 6-15P, Siyah Beyaz, 1 Adet | AE7LGH 5Z879

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5666CA Açılı Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 15A 250V, 6-15P, Siyah Beyaz, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LGH Modeli: HBL5666CAÇapraz Referans: 5Z879
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
€49.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Fiş
Amper15
antimikrobiyalYok hayır
RenkSiyah beyaz
Kordon Boyutu0.325 ila 0.655 "
Current Rating15
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfSanayi
Yükseklik1.22 "
HP1.5
IP Rating20
uzunluk2.11 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP1.5
NEMA Yapılandırması6-15P
NEMA Değerlendirmesi6-15P
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Faz1
Gerilim250 VAC
Voltaj derecesi250 V
vat miktarı3750 W
genişlik1.53 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 10 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HPAmperRenkIP RatinguzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı HPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5466C Düz Bıçaklı Fiş, 2 Kutuplu, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466Cfiş220Siyah beyaz201.97 "Naylon2€54.13
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5666C Erkek Fiş, Ağır Hizmet, 6-15P, Siyah ve Beyaz, 1-1/2 HP | AB4CXL 1X995 HBL5666Cfiş1.515Siyah beyaz201.97 "Naylon1.5€42.67
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5866VY Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 2-W Topraksız, 15A 125V, 1-15P, Sarı, 1 Adet | AB4CXN 1X997 HBL5866VYfiş0.515Sarı201.68 "Naylon0.5€25.37
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5364VBK Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 20A 125V, 5-20P, Siyah, 1 Adet | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKfiş120Siyah20-polikarbonat1€34.27
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5464VY Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 20A 250V, 6-20P, Sarı, 1 Adet | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYfiş220Sarı201.88 "Naylon2€39.48
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL56CM66C Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 15A 250V, 6-15P, Sarı, 1 Adet | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66Cfiş1.515Sarı201.97 "Naylon1.5€51.00
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8364V Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 20A 125V, 5- 20P, Beyaz, 1 Adet | AC2MJV 2LBY2 HBL8364Vfiş120Beyaz201.88 "Naylon1€39.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5666CA Açılı Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 15A 250V, 6-15P, Siyah Beyaz, 1 Adet
€49.98 / Adet