Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL63CM64 Kilitli Konnektör 125/250v 50a 3p 4w | AC8QPQ 3D977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM64 Kilitli Konnektör 125/250v 50a 3p 4w

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QPQ Modeli: HBL63CM64Çapraz Referans: 3D977
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
€291.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Konnektörü
Amper50
antimikrobiyalYok hayır
Renkmadeni
Kordon Boyutu0.437 ila 1.14 "
sınıfDonanma
IP Rating20
MalzemeNikel kaplamalı pirinç
NEMA YapılandırmasıNEMA olmayan
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz1
TipÖrtüsüz
Gerilim125 / 250 VAC
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel SayısıRenkKordon BoyutuFazGerilimVoltaj derecesigenişlikTel BoyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3762C Dişi Konnektör, 50A, 250VDC/600VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3-TelSiyah beyaz0.75 ila 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€321.46
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3764C Dişi Konnektör, 50A, 250VDC/600VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama | AC8PZB 3D125 HBL3764C4-TelSiyah beyaz0.75 ila 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG - # 4 AWG€358.55
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7764C Dişi Konnektör, 50A, 250VDC/600VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama | AC8QEK 3D274 HBL7764C4-TelSiyah beyaz0.75 ila 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€328.95
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS6360C Dişi Konnektör, 50A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AC8QFT 3D320 CS6360C3-TelSiyah beyaz0.75 ila 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€278.12
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS6364C Kilitleme Konnektörü, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4-TelSiyah beyaz0.75 ila 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€309.67
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS8164C Dişi Konnektör, 50A, 3-Faz, Delta, 480VAC, 3-Kutup, 4-Telli Topraklama | AC8QGA 3D327 CS8164C4-TelSiyah beyaz0.75 ila 1.125 "üç Faz480 VAC3-Fazlı Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€298.55
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS8264C Dişi Konnektör, 50A, 250V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AC8QGD 3D330 CS8264C3-TelSiyah beyaz0.75 ila 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€289.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM64 Kilitli Konnektör 125/250v 50a 3p 4w
€291.11 / Adet