HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Twist-Lock, Dişi Insulgrip Konnektör / Kilitleme Cihazı
stil | Model | Tel Sayısı | Renk | Kordon Boyutu | Faz | Gerilim | Voltaj derecesi | genişlik | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM60 | 3 | madeni | 0.437 ila 1.14 " | 1 | 125 VAC | - | - | - | €289.77 | |
B | CS8264C | 3-Tel | Siyah beyaz | 0.75 ila 1.125 " | 1 | 250 VAC | 250 V | 2.56 " | # 10 AWG - # 6 AWG | €289.96 | |
C | CS8464C | 3-Tel | Siyah beyaz | 0.75 ila 1.125 " | 1 | 480 VAC | 480 VAC | 2.56 " | # 10 AWG - # 6 AWG | €291.93 | |
D | CS6360C | 3-Tel | Siyah beyaz | 0.75 ila 1.125 " | 1 | 125 VAC | 125 V | 2.56 " | # 10 AWG - # 6 AWG | €278.12 | |
E | HBL3762C | 3-Tel | Siyah beyaz | 0.75 ila 1.125 " | 1 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.56 " | # 8 AWG - # 4 AWG | €321.46 | |
A | HBL63CM64 | 4 | madeni | 0.437 ila 1.14 " | 1 | 125 / 250 VAC | - | - | - | €291.11 | |
F | CS8164C | 4-Tel | Siyah beyaz | 0.75 ila 1.125 " | üç Faz | 480 VAC | 3-Fazlı Delta 480 VAC | 2.56 " | # 10 AWG - # 6 AWG | €298.55 | |
G | CS6364C | 4-Tel | Siyah beyaz | 0.75 ila 1.125 " | 1 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 2.56 " | # 10 AWG - # 6 AWG | €309.67 | |
H | CS8364C | 4-Tel | Siyah beyaz | 0.75 ila 1.125 " | üç Faz | 250 VAC | 3-Fazlı Delta 250 VAC | 2.56 " | # 10 AWG - # 6 AWG | €302.51 | |
I | HBL3764C | 4-Tel | Siyah beyaz | 0.75 ila 1.125 " | 3 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.59 " | # 8 AWG - # 4 AWG | €358.55 | |
J | HBL7764C | 4-Tel | Siyah beyaz | 0.75 ila 1.125 " | 3 | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.56 " | # 8 AWG - # 4 AWG | €328.95 |
Twist-Lock, Dişi Insulgrip Konnektörü / Kilitleme Cihazı
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems Twist-Lock konektörleri, yanlışlıkla bağlantı kesilmesini önlemek için endüstriyel ve denizcilik uygulamalarında kullanılır. Yüksek darbe mukavemeti ve mükemmel ısı direnci sağlamak için termoplastik polyester iç kısımlı naylon gövdeye sahiptirler. Bu kilitleme cihazları, maksimum gerilim azaltma sağlamak için ağır hizmet tipi, iki parçalı harici kablo kelepçeleri ile donatılmıştır ve 0.437 ila 1.14 inç arasında değişen kablo boyutlarında mevcuttur.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor su geçirmez kilitleme konektörleri Üstün esneklik ve uzama için elastomerik yapıya sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raf Kutuları
- Faceshield Meclisleri
- Alüminyum Köşebent
- Kapalı Alan Tripodları
- Tavan vantilatörleri
- El Arabaları
- Transformers
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Elektronik / Bench Test
- Otomotiv Kimyasalları
- DAYTON Hızlı Açılan Mengeneler
- APPROVED VENDOR Azaltıcı Nipel
- BRADY Boru İşaretçisi, Fuel Oil Menfezi
- DAYTON Makaslı Kaldırma Masaları
- GORLITZ Tam Daire Bıçaklar
- HOFFMAN Tip 12 Serbest Stand Üniversal Ayırma Conta Kitleri
- SPEARS VALVES Düşük Çıkarılabilir Rakorlar, Soket x Soket EPDM O-Ring
- SPEARS VALVES PVC Dren Atık Havalandırma P324 1/16 Bükümler, Göbek x Göbek
- TRI-ARC U-Design Çatı Platform Merdivenleri, 50 Derece Eğimli