Hubbell Kablo Bağlantıları Hbl63cm70 | Gömme Montajlı Priz 125v 50a 2p 3w | 3d980 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL63CM70 Sıva Altı Priz 125v 50a 2p 3w | AC8QPU 3D980

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM70 Gömme Montajlı Priz 125v 50a 2p 3w

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QPU Modeli: HBL63CM70Çapraz Referans: 3D980
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
€317.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Montaj Yuvası
Amper50
RenkSiyah
sınıfDonanma
IP Rating20
Malzemetermoset
Montaj TipiDağı Flush
NEMA YapılandırmasıNEMA olmayan
NEMA Değerlendirmesi4X, 12
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
TipÖrtüsüz
Gerilim125 VAC
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Kapaklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazsınıf+TipGerilimVoltaj derecesigenişlikTel BoyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3769 Priz, 50A, 250VDC/600VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama | AC8PZD 3D127 HBL3769Çok AşamalıSanayiprizÖrtüsüz250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€340.37
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3771 Priz, 50A, 250VDC/600VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AC8PZE 3D128 HBL3771Çok AşamalıSanayiprizÖrtüsüz250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€315.01
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7379 Priz, 50A, 250VDC/ 600VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama | AC8QDF 3D245 HBL7379Çok AşamalıSanayiprizÖrtüsüz250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€298.69
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS6369 Priz, 50A, 125/250V, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama | AC8QFX 3D324 CS6369Tek FazlıSanayiprizkefen125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€240.06
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS6370 Priz, 50A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AC8QFY 3D325 CS6370Tek FazlıSanayiprizÖrtüsüz125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€232.64
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS8169 Priz, 50A, 3-Faz, 480VAC, 3-Kutup, 4-Telli Topraklama | AC8QGC 3D329 CS8169üç FazSanayiprizkefen480 VAC3-Fazlı Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG - # 6 AWG€223.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS8269 Priz, 50A, 250V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AC8QGF 3D332 CS8269Tek FazlıSanayiprizkefen250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€232.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM70 Gömme Montajlı Priz 125v 50a 2p 3w
€317.70 / Adet