Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7379 | Priz, 50a, 250vdc/ 600vac, 3 kutuplu, 4 telli Topraklama | 3d245 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7379 Priz, 50A, 250VDC/ 600VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama | AC8QDF 3D245

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7379 Priz, 50A, 250VDC/ 600VAC, 3 Kutuplu, 4 Kablolu Topraklama

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QDF Modeli: HBL7379Çapraz Referans: 3D245
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
€298.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Amper50
RenkSiyah
BağlantıVida terminalleri
Current Rating50
Çap M.Ö.Vida terminalleri
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfSanayi
Yükseklik2.36 "
IP Rating20
uzunluk3.28 "
Malzemefenolik
MontajVida Montajı
Montaj TipiDağı Flush
NEMA YapılandırmasıNEMA olmayan
NEMA Değerlendirmesi4X, 12
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
FazÇok Aşamalı
TipÖrtüsüz
Gerilim250VDC / 600VAC
Voltaj derecesi250 VDC / 600 VAC
vat miktarı30000 W
genişlik2.12 "
Tel Boyutu# 8 AWG - # 4 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Kapaklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazsınıf+TipGerilimVoltaj derecesigenişlikTel BoyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3769 Priz, 50A, 250VDC/600VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama | AC8PZD 3D127 HBL3769Çok AşamalıSanayiprizÖrtüsüz250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€340.37
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3771 Priz, 50A, 250VDC/600VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AC8PZE 3D128 HBL3771Çok AşamalıSanayiprizÖrtüsüz250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€315.01
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS6369 Priz, 50A, 125/250V, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama | AC8QFX 3D324 CS6369Tek FazlıSanayiprizkefen125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€240.06
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS6370 Priz, 50A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AC8QFY 3D325 CS6370Tek FazlıSanayiprizÖrtüsüz125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€232.64
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS8169 Priz, 50A, 3-Faz, 480VAC, 3-Kutup, 4-Telli Topraklama | AC8QGC 3D329 CS8169üç FazSanayiprizkefen480 VAC3-Fazlı Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG - # 6 AWG€223.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS8269 Priz, 50A, 250V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AC8QGF 3D332 CS8269Tek FazlıSanayiprizkefen250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€232.77
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS8369 Priz, 50A, 3-Faz, Delta, 250VAC, 3-Kutup, 4-Telli Topraklama | AC8QGJ 3D335 CS8369üç FazSanayiprizkefen250 VAC3-Fazlı Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€235.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7379 Priz, 50A, 250VDC/ 600VAC, 3 Kutuplu, 4 Kablolu Topraklama
€298.69 / Adet