HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W48BK Priz, Su Geçirmez, 30A, 250V, 2 Kutuplu, 3 Telli, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Geçirmez Priz |
Renk | Siyah |
Current Rating | 30 |
Yükseklik | 2.92 " |
uzunluk | 4.56 " |
NEMA Değerlendirmesi | L6-30R |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Voltaj derecesi | 250 V |
genişlik | 3.1 " |
Tel Boyutu | # 18 AWG - # 8 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00