LEESON 170002.60 C324T11DB5A Genel Amaçlı Motor 50-60 Hertz
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | G |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 324T |
Tam Yük Amperi | 72-67 / 33.5 |
HP | 25 / 20 |
Hz | 50/60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 18.7 / 14.9 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 75 |
rotasyon | REV |
RPM | 1200 / 1000 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 2 1 / 8 " |
Tip | TD |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 301.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.39 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
PLATFORM | Model | Güç Faktörü | Dizayn | çerçeve | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170042.60 | 88 / 90.1 | A | 326TS | 3600 / 3000 | 1.15 | - | TD | 208-230 / 460 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
170065.60 | 82.5 | A | 254T | 1800 / 1500 | 1.15 | - | TD | 208-230 / 460 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
170144.60 | 79.3 / 81.4 | B | 215T | 1800 / 1500 | 1.15 | - | TD | 208-230 / 460 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
170154.60 | 87 | B | 404TS | 3600 / 3000 | 1.15 | 2 1 / 8 " | TD | 230 / 460 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
E110028.00 | 64.2 / 71.1 | B | 56 | 1200 / 1000 | 1.15 | 5 / 8 " | TD | 230 / 460 | €788.26 | ||
E110426.00 | 80 | B | 56 | 3600 / 3000 | 1.25 | 5 / 8 " | TD | 230 / 460 | €480.26 | ||
E115825.00 | 67.7 / 81 | B | 56HZ | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | TD | 230 / 460 | €730.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00