SCHNEIDER ELECTRIC Acil Durdurma Butonları
stil | Model | Action | İletişim değerlendirmesi | NEMA Değerlendirmesi | beden | Operatör Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZB5AT84TQ | - | - | 13, 4X | 22mm | 40 mm Mantar Kafa | €61.79 | |
B | XB5AS84449 | - | 1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC | - | 22mm | - | €98.19 | |
C | XB4BS9442 | Korunan Tetik Eylemi Tuş Bırakma | 1.2 V'ta 600 A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.55 V'ta 125 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.27 V'ta 250 A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.1V'de 600 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 6V'de 120 A, AC-1 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 40mm | 40mm Dia. Mantar | €262.49 | |
D | XB4BT842 | İtme / Çekme | 1.2 V'ta 600 A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.55 V'ta 125 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.27 V'ta 250 A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.1V'de 600 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 6V'de 120 A, AC-1 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 22mm Anahtar | 40mm Dia. Mantar | €115.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Askı Montajlı Titreşim İzolatörleri
- Hidrolik Kartuş Valfler
- Birim Isıtıcı Motorlar
- Toprak Gazı / Buhar Probu Kitleri
- Hidrolik Akümülatör Bağları
- Dolaplar
- Boru Ek Parçaları
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Bronz
- NORDFAB Ayarlanabilir Nipeller
- MERIT Sand-O-Flex 350-RP Yedekler: A / O 80 Grit
- APPROVED VENDOR Pirinç FNPT Dirsek, 45 Derece
- TOUGH GUY Kül tablası
- DIXON Bölünmüş Flanş
- KOHLER Duvar Yıkama Vanası, Klozet
- WATTS Geri Akış Önleyici Kapak Tamir Takımları
- INSTOCK Raylar
- MEMPHIS GLOVE Ninja X Bipolimer Kaplı Eldiven
- BROWNING FBE920 Serisi Dört Cıvatalı Flanşlı Konik Makaralı Rulmanlar