HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G Flanged Inlet, 10A, 250V/15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanşlı Giriş |
Renk | Siyah |
Bağlantı | Vida terminalleri |
Current Rating | 10 / 15 A |
Çap M.Ö. | Vida terminalleri |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.13 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 2.31 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | Vida Montajı |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Sıcaklık Değerlendirme | Maksimum Sürekli: 75 Deg. C; Minimum Sürekli: -40 Deg. C darbesiz, -25 Deg. etkisi ile. |
Voltaj derecesi | 250 / V 125 |
vat miktarı | 3750 W |
genişlik | 2.31 " |
Tel Boyutu | # 16 AWG - # 12 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00