ADAPT-ALL Erkek Metrik - Erkek JIC, 90 Derece Dirsek Hidrolik Hortum Adaptörü
stil | Model | uzunluk | Erkek JIC Boyutu (inç) | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9069-0410 | 1" | 7 / 16-20 | 6000 PSI | €37.63 | |
A | 9069-0414 | 1.09 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | €41.96 | |
A | 9069-0412 | 1.2 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | €41.30 | |
A | 9069-0818 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | €44.00 | |
A | 9069-0816 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | €49.04 | |
A | 9069-0822 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | €68.16 | |
A | 9069-1020 | 1.6 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | €60.39 | |
A | 9069-1018 | 1.6 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | €55.83 | |
A | 9069-1022 | 1.8 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | €60.39 | |
A | 9069-1222 | 1.9 " | 1-1 / 16-12 | 6000 PSI | €79.25 | |
A | 9069-1226 | 1.9 " | 1-1 / 16-12 | 6000 PSI | €75.90 | |
A | 9069-0612 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | €66.35 | |
A | 9069-0616 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | €46.57 | |
A | 9069-0614 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | €41.30 | |
A | 9069-1633 | 2.3 " | 1-5 / 16-12 | 6000 PSI | €110.36 | |
A | 9069-1627 | 2.3 " | 1-5 / 16-12 | 5000 psi | €100.85 | |
A | 2069-2042 | 2.6 " | 13 | 5000 psi | €207.85 | |
A | 9069-2448 | 2.6 " | 13 | 4000 PSI | €252.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Darbeli Anahtarlar
- turnbuckles
- Yedek Nemlendirici Pedleri
- Silikon boru
- Kontak Bloklu Aydınlatmasız Butonlar
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Makine Sıvıları
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Gürültü kontrolü
- süzgeçler
- MAXIM Hidrolik güç ünitesi
- CJT KOOLCARB Karbür Uçlu Jobber Matkap Ucu, Kaplamasız Kaplama, Stil 125
- TB WOODS Klasik V-Kayışı Kasnakları
- GORLITZ Kauçuk tamponlar
- VERMONT GAGE Sınıf Zz Go/NoGo Tersinir Montajlar
- Cementex USA Çanta taşımak
- KERN AND SOHN 318 Serisi Miligram Test Ağırlıkları
- BEL-ART - SCIENCEWARE Kapaklı Alet Tepsisi
- ANSELL 11-947 Hyflex Geliştirilmiş Kavrama Özelliğine Sahip Dayanıklı Kesilmeye Dirençli Eldiven