Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7595n | Flanşlı Giriş, 15a, 125vac, 2 kutuplu, 3 telli Topraklama, Vidalı Terminal | 3d270 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7595N Flanşlı Giriş, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Vidalı Klemens | AC8QEF 3D270

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595N Flanşlı Giriş, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Vidalı Klemens

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QEF Modeli: HBL7595NÇapraz Referans: 3D270

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€31.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Giriş
Amper15
gövde MalzemesiNaylon
RenkSiyah
BağlantıVida terminalleri
Current Rating15
Çap M.Ö.Vida terminalleri
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Flanş MalzemesiNaylon
Yükseklik0.94 "
YalıtımYalıtımlı Gövde
uzunluk2"
MalzemeNaylon
MontajVida Montajı
NEMA YapılandırmasıML-2P
NEMA DeğerlendirmesiML-2P
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
FazTek Fazlı
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli: 75 Deg. C; Minimum Sürekli: -40 Deg. C darbesiz, -25 Deg. etkisi ile.
Tip2 Pole 3 Tel
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
genişlik1.63 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 14 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595N Flanşlı Giriş, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Vidalı Klemens
€31.00 / Adet