Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8115v | Düz Bıçaklı Erkek Fiş, 2-p 3-w Topraklama, 15a 125v, 5- 15p, Beyaz, 1 Pk | 5z871 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8115V Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 15A 125V, 5- 15P, Beyaz, 1 Adet | AE7LGB 5Z871

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8115V Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklı, 15A 125V, 5- 15P, Beyaz, 1'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LGB Modeli: HBL8115VÇapraz Referans: 5Z871
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
€26.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
Amper15
antimikrobiyalYok hayır
RenkBeyaz
Kordon Dia. Aralık0.300 "-0.660"
Kordon Boyutu0.300 ila 0.660 "
Current Rating15
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfHastane
Yükseklik1.13 "
HP0.5
IP Rating20
uzunluk1.88 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
NEMA Yapılandırması5-15P
NEMA Değerlendirmesi5-15P
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Faz1
UPC783585015637
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
genişlik1.25 "
Tel Boyutu# 16 AWG - # 12 AWG
Tel türüMenteşeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Valise Serisi, Hastane Sınıfı, Düz,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HPAmperRenkIP RatinguzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı HPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5466C Düz Bıçaklı Fiş, 2 Kutuplu, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466Cfiş220Siyah beyaz201.97 "Naylon2€59.98
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5666C Erkek Fiş, Ağır Hizmet, 6-15P, Siyah ve Beyaz, 1-1/2 HP | AB4CXL 1X995 HBL5666Cfiş1.515Siyah beyaz201.97 "Naylon1.5€44.53
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5866VY Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 2-W Topraksız, 15A 125V, 1-15P, Sarı, 1 Adet | AB4CXN 1X997 HBL5866VYfiş0.515Sarı201.68 "Naylon0.5€24.96
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5364VBK Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 20A 125V, 5-20P, Siyah, 1 Adet | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKfiş120Siyah20-polikarbonat1€32.43
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5464VY Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 20A 250V, 6-20P, Sarı, 1 Adet | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYfiş220Sarı201.88 "Naylon2€39.64
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL56CM66C Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 15A 250V, 6-15P, Sarı, 1 Adet | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66Cfiş1.515Sarı201.97 "Naylon1.5€51.79
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8364V Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 20A 125V, 5- 20P, Beyaz, 1 Adet | AC2MJV 2LBY2 HBL8364Vfiş120Beyaz201.88 "Naylon1€41.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8115V Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklı, 15A 125V, 5- 15P, Beyaz, 1'li
€26.63 / Adet