Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8319ct | Dişi Konnektör, Düz, 20a 125v, 5-20r, Şeffaf, 1 Pk | 2 lby1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8319CT Dişi Konnektör, Düz, 20A 125V, 5-20R, Şeffaf, 1 Adet | AC2MJU 2LBY1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT Dişi Konnektör, Düz, 20A 125V, 5-20R, Şeffaf, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MJU Modeli: HBL8319CTÇapraz Referans: 2LBY1
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
€93.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
Amper20
antimikrobiyalYok hayır
RenkŞeffaf
BağlantıVida terminalleri
Kordon Dia. Aralık0.230 "-0.720"
Kordon Boyutu0.230 ila 0.720 "
Current Rating20
Çap M.Ö.Vida terminalleri
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfHastane
Yükseklik1.53 "
HP1
YalıtımYalıtımlı Gövde
IP Rating20
uzunluk2.78 "
MalzemeBileşik
Maks. Alan sayısı HP1
NEMA Yapılandırması5-20R
NEMA Değerlendirmesi5-20R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Faz1
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli - 75 Derece C, Minimum - 40 Darbe Olmadan
UPC783585180557
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
genişlik1.53 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 10 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8536694050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Insulgrip Ağır Hizmet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAmperRenkMalzemeMaks. Alan sayısı HPNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiGerilimÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8469V Dişi Konnektör,Düz, 20A 250V, 6-20R, Beyaz, 1 Adet | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20BeyazNaylon26-20R6-20R250 VAC€67.91
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8219C Dişi Konnektör, Düz, 15A 125V, 5-15R, Siyah Beyaz, 1 Adet | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Siyah ve BeyazNaylon0.55-15R5-15R125 VAC€63.56
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8319C Dişi Konnektör, Düz, 20A 125V, 5-20R, Siyah Beyaz, 1 Adet | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Siyah ve BeyazNaylon15-20R5-20R125 VAC€83.09
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8119V Dişi Konnektör,Düz, 15A 125V, 5-15R, Beyaz, 1 Adet | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15BeyazNaylon0.55-15R5-15R125 VAC€45.92
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8219CT Dişi Konnektör, Düz, 15A 125V, 5-15R, Şeffaf, 1 Adet | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15ŞeffafBileşik0.55-15R5-15R125 VAC€76.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT Dişi Konnektör, Düz, 20A 125V, 5-20R, Şeffaf, 1 Adet
€93.67 / Adet