Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8469v | Dişi Konnektör,düz, 20a 250v, 6-20r, Beyaz, 1 Pk | 2lby4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8469V Dişi Konnektör,Düz, 20A 250V, 6-20R, Beyaz, 1 Adet | AC2MJX 2LBY4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V Dişi Konnektör,Düz, 20A 250V, 6-20R, Beyaz, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MJX Modeli: HBL8469VÇapraz Referans: 2LBY4
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
€67.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
Amper20
antimikrobiyalYok hayır
RenkBeyaz
İletken Aralığı# 18AWG ila # 12AWG
BağlantıVida terminalleri
Kordon Dia. Aralık0.300 "-0.660"
Kordon Boyutu0.300 ila 0.660 "
Current Rating20
Çap M.Ö.Vida terminalleri
Çap D# 18AWG ila # 12AWG
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfHastane
Yükseklik1.13 "
HP2
YalıtımYalıtımlı Gövde
IP Rating20
uzunluk2.63 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP2
NEMA Yapılandırması6-20R
NEMA Değerlendirmesi6-20R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Faz1
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli - 75 Derece C, Minimum - 40 Darbe Olmadan
UPC783585019406
Gerilim250 VAC
Voltaj derecesi250 V
genişlik1.25 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 12 AWG
Tel türüMenteşeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8536694040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Valise Serisi, Hastane Sınıfı,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAmperRenkMalzemeMaks. Alan sayısı HPNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiGerilimÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8319CT Dişi Konnektör, Düz, 20A 125V, 5-20R, Şeffaf, 1 Adet | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20ŞeffafBileşik15-20R5-20R125 VAC€93.67
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8219C Dişi Konnektör, Düz, 15A 125V, 5-15R, Siyah Beyaz, 1 Adet | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Siyah ve BeyazNaylon0.55-15R5-15R125 VAC€63.56
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8319C Dişi Konnektör, Düz, 20A 125V, 5-20R, Siyah Beyaz, 1 Adet | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Siyah ve BeyazNaylon15-20R5-20R125 VAC€83.09
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8119V Dişi Konnektör,Düz, 15A 125V, 5-15R, Beyaz, 1 Adet | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15BeyazNaylon0.55-15R5-15R125 VAC€45.92
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8219CT Dişi Konnektör, Düz, 15A 125V, 5-15R, Şeffaf, 1 Adet | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15ŞeffafBileşik0.55-15R5-15R125 VAC€76.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V Dişi Konnektör,Düz, 20A 250V, 6-20R, Beyaz, 1 Adet
€67.91 / Adet