HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5KITA Erişim Kiti
Madde: AC8LHC
Modeli: HBLAT5KITAÇapraz Referans: 3BY36
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 5 Kanal Kiti |
Kanal Yüksekliği | 1.31 " |
Kanal Genişliği | 1.34 " |
Kanallar | 5 |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 41.05 " |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb. @ 70 Derece F, 8000 lb. @ 120 Derece F |
Malzeme | Poliüretan |
genişlik | 42.94 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00