HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS330R7W Pim Ve Kovan Prizi, 30A, 480V AC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pim ve Kol Yuvası |
Renk | Kırmızı |
Current Rating | 30 |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Voltaj derecesi | 480 VAC |
PLATFORM | Model | Faz | Amper | Renk | Gerilim | Voltaj derecesi | Tel Boyutu | Current Rating | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL420R12W | 1 | 20 | Portakal | 125/250 | 125 / 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | - | €393.16 | ||
HBL420R9W | 3 | 20 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 2 | €356.67 | ||
HBL430R12W | 1 | 30 | Portakal | 125/250 | 125 / 250 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | - | €498.02 | ||
HBL460R9W | 3 | 60 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 5 | €817.87 | ||
HBL460R7W | 3 | 60 | Kırmızı | 480 | 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 10 | €805.06 | ||
HBL4100R7W | 3 | 100 | Kırmızı | 480 | 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 50 | €1,036.97 | ||
HBL430R9W | 3 | 30 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 7.5 | €489.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00