HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT102191M1 Kablo Trak(r) Uzunluk 1 ft Genişlik 1.44 inç - 30'lu Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CableTrak (R) |
Boşluk Yüksekliği | 0.75 "/ 19.1 mm |
Boşluk Genişliği | 1" |
Kanal Yüksekliği | 0.75 " |
Kanal Genişliği | 1" |
Renk | Siyah |
Çapraz Çubuk Malzemesi | Fiberglas Takviyeli Naylon |
Yükseklik | 1" |
uzunluk | 1" |
Malzeme | Fiberglas Takviyeli Naylon |
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı | 0.38 " |
Dış Genişlik | 1.44 " |
genişlik | 1.44 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 65.79 |
Gemi genişliği (cm) | 43.43 |
HS kodu | 8487900080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boşluk Yüksekliği | Boşluk Genişliği | Yükseklik | uzunluk | Dış Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT101141 | 0.75 "/ 19.1 mm | 0.59 " | 1" | 1" | 1.03 " | 1.03 " | €51.75 | |
HCT161191 | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | €64.18 | |
HCT161341 | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | €68.51 | |
HCT161341M1 | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT16134M | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 5ft. | 2.12 " | 2.12 " | €278.72 | |
HCT162191 | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 1" | 2.91 " | 2.91 " | €68.55 | |
HCT162341 | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 1" | 2.91 " | 2.91 " | €71.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00