Hubbell Wiring Device-kellems Ig15drgry | Düz Priz, Dubleks, Pürüzsüz Yüzeyli, 15a 125v, Arkadan ve Yandan Kablolu, Gri | 4enj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG15DRGRY Düz Priz, Dubleks, Pürüzsüz Alın, 15A 125V, Arka Ve Yandan Kablolu, Gri | AD7HWX 4ENJ1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY Düz Priz, Dubleks, Düz Yüzeyli, 15A 125V, Arkadan Ve Yandan Kablolu, Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HWX Modeli: IG15DRGRYÇapraz Referans: 4ENJ1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€23.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Amper15
Uygulama ortamıTicari Ortamlar
RenkGri
BağlantıArka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Current Rating15
Çap M.Ö.Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfTicari
Yükseklik3.28 "
HP1/2
uzunluk1.29 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
Montaj TipiFloş
NEMA Yapılandırması5-15R
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Çıkış tipidekoratör
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Üretim AçıklamaDekoratör Yüz Yalıtılmış Zemin
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik0.83 "
Tel Boyutu# 14 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama, Korozyona Dirençli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı HPAmperRenkNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıTel SayısıVoltaj derecesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG15DRI Düz Priz, Dubleks, Pürüzsüz Alın, 15A 125V, Arka Ve Yan Kablolu, Fildişi | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Fildişi5-15R5-15R2-Pole3-Tel125 V€23.36
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG15DRW Priz, Dekoratör Dubleks, Korozyona Dayanıklı, 15A, 125V, 2 Kutuplu, Beyaz | AD7HWZ 4ENJ4 IG15DRW-15Beyaz5-15R5-15R23-Kablolu Topraklama125 VAC€23.36
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG20DRI Düz Priz, Dubleks, Pürüzsüz Alın, 20A 125V, Arka Ve Yan Kablolu, Fildişi | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Fildişi5-20R5-20R2-Pole3-Tel125 V€25.16
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG20DRWHI Düz Priz, Dubleks, Pürüzsüz Alın, 20A 125V, Arka Ve Yandan Kablolu, Beyaz | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120Beyaz5-20R5-20R2-Pole3-Tel125 V€25.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY Düz Priz, Dubleks, Düz Yüzeyli, 15A 125V, Arkadan Ve Yandan Kablolu, Gri
€23.36 / Adet