HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS İzole Topraklı Ticari Sınıf Dekoratör Prizleri
stil | Model | Maks. Alan sayısı HP | Amper | Renk | NEMA Yapılandırması | NEMA Değerlendirmesi | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IG15DRW | - | 15 | Beyaz | 5-15R | 5-15R | 2 | 3-Kablolu Topraklama | 125 VAC | €23.36 | |
B | IG15DRI | 0.5 | 15 | Fildişi | 5-15R | 5-15R | 2-Pole | 3-Tel | 125 V | €23.36 | |
C | IG15DRGRY | 0.5 | 15 | Gri | 5-15R | 5-15R | 2-Pole | 3-Tel | 125 V | €23.36 | |
D | IG20DRWHI | 1 | 20 | Beyaz | 5-20R | 5-20R | 2-Pole | 3-Tel | 125 V | €25.16 | |
E | IG20DRI | 1 | 20 | Fildişi | 5-20R | 5-20R | 2-Pole | 3-Tel | 125 V | €25.16 |
İzole Zeminli Ticari Sınıf Dekoratör Prizleri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems Style Line Dekoratör Serisi, ticari özellikli sınıf prizler, elektrik ekipmanlarını elektrik şebekesine bağlarken, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşim veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önler. Bu 2 kutuplu, dişi çift yönlü prizler, kurulum sırasında daha hızlı optimizasyon için arka ve yan kablolu vidalı terminallere sahiptir. Darbe ve korozyon direnci ve 75 °C'ye kadar sürekli çalışma sıcaklıklarına dayanması için pirinç kontaklı naylon / termoplastik yapıya sahiptirler. Bu 125V prizler, hassas elektronik veya ses ekipmanını etkileyebilecek elektromanyetik gürültüyü ortadan kaldırmak için izole edilmiş topraklama mekanizmasına ve fişlerin uzun süre tutulması için üçlü silme temas mekanizmasına sahiptir. 15 ve 20A akım derecelerinde mevcut olan bu beyaz, fildişi ve gri renkli prizlerden oluşan geniş bir yelpazeden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıkıştırma Boru Bağlantı Parçaları
- Toz Mops
- Cihaz Aksesuarlarından Çık
- Titreşim Emiciler
- Termokupl Probları
- Yardımcı Arabalar
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Sıcaklık Kontrolleri
- Bakır
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- WALTER TOOLS 1/2 "Yazılı Daire, CNGN, 80 Derece Paralelkenar, Karbür Torna Uç
- DAYTON Kendinden Merkezleme Mengene
- WESTWARD HSS Kobalt (M35) Spiral Kanallı Kılavuz, Oksit Kaplama
- BRADY Pipo İşareti, Ağartılmış Likör
- CADET Elektrikli Duvar Isıtıcıları
- JABSCO Mekanik Karbon-nitril Mühür
- SIEMENS SND Serisi, Cıvatalı Devre Kesici
- CONDOR Çan Kulak Tıkaçları
- SPEARS VALVES PVC Compact 2000 Küresel Vanalar, Soket Uçları, EPDM
- TRICO Streamliner 500cc Servis Paketi