HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360AM Yedek Iec Pim Ve Kovan İç, Erkek, 60 A, 3 Telli, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Iec Pimi ve Kovan İçi |
Renk | Siyah |
Current Rating | 60 |
Dielektrik gücü | Asgari 3000 V |
Maruziyet Koşulları | Su geçirmez |
Malzeme | Termoplastik |
Montaj Stili | vida |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
Tel Boyutu | # 8 - # 2 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00