Eşsiz 3-010-12-b6- | Yanak Bloğu Dış Çapı 2 İnç Kimlik 1-17/32 İnç | 16a352 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-010-12-B6- Yanak Bloğu Dış Çapı 2 İnç İd 1-17/32 İnç | AA7JNZ 16A352

PEERLESS 3-010-12-B6- Yanak Bloğu Dış Çapı 2 İnç İd 1-17/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7JNZ Modeli: 3-010-12-B6-Çapraz Referans: 16A352
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
€124.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yanak Bloğu
Ek tipiBolt Açık
Rulman TipiSade
derinlik2-23 / 32 "
İçin tasarlandıTel halat
BitişHayır
uzunluk4 3 / 32 "
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu1 / 4 "
Montaj Deliği Çapı7 / 32 "
Dia İçinde Kasnak.1-17 / 32 "
Kasnak MalzemesiPirinç
Dia Dışında Kasnak.2"
Kasnak Genişliği15 / 32 "
UPC094717438799
genişlik2 9 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8483509080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikİçin tasarlandıBitişuzunlukMontaj Deliği ÇapıHalat ÇapıgenişlikÜcret
PEERLESS 3-010-12-86- Yanak Blok Halat Kasnağı Dış Çap 2 İnç | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "Tel halatElektro-Galvaniz4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€38.76
PEERLESS 3-020-12-86- Yanak Bloğu Dış Çapı 3 İnç İd 2-7/32 İnç | AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13 / 32 "Tel halatElektro-Galvaniz5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "€79.72
PEERLESS 3-010-13-86- Yanak Bloğu Dış Çapı 2 İnç İd 1-17/32 İnç | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "Tel halatElektro-Galvaniz3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€27.33
PEERLESS 3-010-13-B6- Yanak Bloğu Dış Çapı 2 İnç İd 1-17/32 İnç | AA7JPC 16A355 3-010-13-B6-1.031 "Tel halatHayır3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€99.00
PEERLESS 3-020-13-86- Yanak Bloğu Dış Çapı 3 İnç İd 2-7/32 İnç | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "Tel halatElektro-Galvaniz4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "€55.19
PEERLESS 3-000-15-86 Yanak Bloğu Dış Çapı 1-1/8 İnç İd 27/32 İnç | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17 / 32 "Lifli HalatElektro-Galvaniz3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "€15.79
PEERLESS 3-010-15-86- Yanak Bloğu Dış Çapı 1-3/8 İnç İd 1-3/32 İnç | AA7JPF 16A358 3-010-15-86-1-23 / 32 "Lifli HalatElektro-Galvaniz3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "€18.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-010-12-B6- Yanak Bloğu Dış Çapı 2 İnç İd 1-17/32 İnç
€124.23 / Adet