Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS L430R12 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Turuncu | AE3CEL 5C786

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CEL Modeli: L430R12Çapraz Referans: 5C786
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
€329.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kılıf Yuvası
Amper30
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkPortakal
Current Rating30
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz1
Gerilim120 / 240 VAC
Voltaj derecesi125 / 250 VAC
vat miktarı7500
Tel Boyutu# 12 - # 8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Turuncu
€329.16 / Adet