Hubbell Kablolama Kellemleri M21sp | Dpst 4 Konektörünü Açma/Kapama Anahtarı | 3hz93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M21SP Geçiş Anahtarı DPST 4 Konnektörü Açık/Kapalı | AC9QGL 3HZ93

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP Geçiş Anahtarı DPST 4 Konektörü Açık/Kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QGL Modeli: M21SPÇapraz Referans: 3HZ93
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
€19.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
Aktüatör RengiSiyah
Aktüatör Uzunluğu0.67 "
Aktüatör StiliDüzleştirilmiş Kol
İletişim FormuDPST
DC İletişim Derecesi15A Endüktif Yük, 5A Lamba Yükü @ 12V
Montaj Deliği0.43 "Dia.
Bağlantı Sayısı4
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 105 Derece F
Tavsiye edilen kullanımIşıklar, Aksesuarlar
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.48 "Çap, 0.47" -32UNC-2A
Kök uzunluğu0.37 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminaller0.43 "Lehim Pabucu / Tırnak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar FonksiyonuAktüatör Stiliİletişim Formu+Montaj DeliğiBağlantı SayısıTavsiye edilen kullanımKök uzunluğuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M11LRGSP Işıklı Geçiş Anahtarı SPST Açık/Kapalı | AC9QGD 3HZ81 M11LRGSPAÇIK KAPALIIşıklı Gövde - Yeşil / KırmızıSPSTIşıklı Geçiş Anahtarı (Yeşil / Kırmızı)0.5 "Dia.4Işıklar, Sintine Üfleyici, Sintine Pompaları, Aksesuarlar0.5 "€45.96
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M11MSP Geçiş Anahtarı Spst 2 Konnektörü Açık/Kapalı | AC9QGG 3HZ85 M11MSPAnlık Açık / KapalıDüzleştirilmiş KolSPSTGeçiş anahtarı0.5 "Dia.2Korna, Marş Motoru, Vinçler, Göstergeler0.37 "€19.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP Geçiş Anahtarı DPST 4 Konektörü Açık/Kapalı
€19.35 / Adet