MARS AIR DOORS LPN2144-2UD-OB Hava Perdesi 3600 cfm 208/230V 2.8/2.8A
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava perdesi |
Hava hızı | 1800 fpm |
hava Hacmi | Cfm 3600 |
dBA @ 10 Ayak | 54 |
derinlik | 8.875 " |
Bitiş | Galvanize |
Yükseklik | 8" |
Gövde Rengi | Volkanik Siyah |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 2.8/2.8 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 12 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 7 ft. |
Maks. RPM | 1550 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/6 |
Motor Tipi | Çift Şaft |
Motor Sayısı | 2 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 208/230 |
genişlik | 144 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | hava Hacmi | Gövde Malzemesi | + | Maks. Alan sayısı Amper | Motor Tipi | Hız Sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN236-1UA-OB | 36 " | Cfm 900 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.4 | PSC | Değişken | 115 | €1,234.34 | |
LPN242-1UA-OB | 42 " | Cfm 1050 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.4 | PSC | Değişken | 115 | €1,286.95 | |
LPN248-1UA-OB | 48 " | Cfm 1200 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.4 | PSC | Değişken | 115 | €1,350.76 | |
LPN272-1UA-OB | 72 " | Cfm 1800 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.6 | PSC | Değişken | 115 | €1,773.86 | TEKLİF TALEBİ
|
LPN284-2UA-OB | 84 " | Cfm 2100 | Çelik | Hava perdesi | 4.8 | Çift Şaft | 1 | 115 | €2,683.52 | |
LPN284-2UD-OB | 84 " | Cfm 2100 | Çelik | Hava perdesi | 2.4/2.4 | Çift Şaft | 1 | 208/230 | €2,683.52 | |
LPN296-2UA-OB | 96 " | Cfm 2400 | Çelik | Hava perdesi | 4.8 | Çift Şaft | 1 | 115 | €2,773.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00