HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MFMS25425 Ters Priz, Dişi, Çift Anahtar, 5 A, 5 Kutuplu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
İletken Boyutu | # 18 AWG |
İletken Tipi | Bakır |
İnşaat | Metalik Kabuk |
Current Rating | 5 |
Malzeme | Bileşik |
Iletken sayısı | 5 |
Kutup sayısı | 5 |
Voltaj derecesi | 300 V |
vat miktarı | 1500 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00