HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP26I Duvar Plakası, Naylon, 1-Gang, 1 Dekoratör, Fildişi
Madde: AB2GND
Modeli: NP26IÇapraz Referans: 1LXW9
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stil Çizgisi / GFCI Duvar Plakası |
Renk | Fildişi |
İnşaat | Kalıplı |
Kesmek | Bir Dekoratör |
Son Montaj 1 | Bir Dekoratör |
Bitiş | pürüzsüz |
Yükseklik | 0.25 " |
uzunluk | 4.62 " |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Vida Montajı |
Çete Sayısı | 1 hızlı |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 Derece. C ila 85 Deg. C |
Oryantasyon | Dikey Montaj |
beden | Standart |
Kalınlık | 0.25 |
Hava şartlarından | Yok hayır |
genişlik | 2.87 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.26 |
Gemi genişliği (cm) | 12.95 |
HS kodu | 8538908080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | beden | Renk | İnşaat | Kalınlık | Kesmek | Bitiş | Malzeme | Çete Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP26 | Standart | Kahverengi | Kalıplı | 0.25 | Bir Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 2 hızlı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP262 | Standart | Kahverengi | Kalıplı | 0.25 | İki Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 2 hızlı | €0.24 | ||
NP262GY | Standart | Gri | Kalıplı | 0.25 | İki Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 2 hızlı | €0.24 | ||
NP262I | Standart | Fildişi | Kalıplı | 0.25 | İki Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 2 hızlı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP262OW | Standart | Ofis Beyaz | - | - | - | pürüzsüz | Naylon | 2 | €2.60 | ||
NP262R | Standart | Kırmızı | Kalıplı | 0.25 | İki Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 2 hızlı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP263 | Standart | Kahverengi | Kalıplı | 0.25 | Üç Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 3 hızlı | €0.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00