HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT206118 PlugTrak(R) 20A 8 Çıkışlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | PlugTrak (R) |
Amper | 20 |
Renk | Ofis Beyaz |
uzunluk | 6" |
Malzeme | PVC |
Montaj Stili | Arkadan Vidalar |
Devre Sayısı | 1 |
Çıkış Sayısı | 8 |
Opsiyonel Giriş Bağlantısı | Boru Adaptörü / Tavan Bağlantısı |
Outlet Merkez Mesafesi | 18 " |
Priz Türü | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
Tip | Metal olmayan |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Amper | Renk | + | uzunluk | Malzeme | Montaj Stili | Çıkış Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT155112 | Metal olmayan | 15 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Arkadan Vidalar | 10 | €122.72 | ||
PT156112 | Metal olmayan | 15 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 12 | €125.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT156118 | Metal olmayan | 15 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 8 | €109.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT205112 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Arkadan Vidalar | 8 | €133.91 | ||
PT205212 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Arkadan Vidalar | 10 | €154.97 | ||
PT206112 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 12 | €145.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT206212 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 12 | €166.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00