HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT206212 PlugTrak(R) 20A 12 Çıkışlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | PlugTrak (R) |
Amper | 20 |
Renk | Ofis Beyaz |
uzunluk | 6" |
Malzeme | PVC |
Montaj Stili | Arkadan Vidalar |
Devre Sayısı | 2 |
Çıkış Sayısı | 12 |
Opsiyonel Giriş Bağlantısı | Boru Adaptörü / Tavan Bağlantısı |
Outlet Merkez Mesafesi | 12 " |
Priz Türü | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
Tip | Metal olmayan |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Amper | Renk | + | uzunluk | Malzeme | Montaj Stili | Çıkış Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT155112 | Metal olmayan | 15 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Arkadan Vidalar | 10 | €122.72 | ||
PT156112 | Metal olmayan | 15 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 12 | €125.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT156118 | Metal olmayan | 15 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 8 | €109.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT205112 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Arkadan Vidalar | 8 | €133.91 | ||
PT205212 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Arkadan Vidalar | 10 | €154.97 | ||
PT206112 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 12 | €145.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT206118 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 8 | €108.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00