Hubbell Wiring Device-kellems S1ptbl | 2dzn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS S1PTBL Geçişli Sistem 1 Parça Style Line Siyah | AB9MNC 2DZN3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through Sistem 1 Parça Style Line Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MNC Modeli: S1PTBLÇapraz Referans: 2DZN3
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
€1,110.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangına Dayanıklı Poke Through System
Boru Boyutu(2) 1 "
Yükseklik15.593
Delik Çapı4"
uzunluk8"
MalzemeÇelik
Çete Sayısı2
Açılış boyutu8"
Shapeyuvarlak
TipDual Style Line, Siyah
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)42.93
Gemi genişliği (cm)23.11
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Nitelikler: İki Stil Hattını veya Dalgalanma Prizini veya Bir GFCI ve bir Stil Hattı Yuvasını Kabul Etmek için Hubbell SystemOne Çift Kanallı Zemin Bağlantı Elemanı (2EMT7) ve Çift Stil Hattı Açma Alt Plakasını (2DZN5) içerir, Uygulamayı Dönüştürmek için Çıkış Çerçeveleri Kullanılabilir A

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuYükseklikÇete SayısıTipÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS S1PT4X4AL Geçmeli Sistem 1 Adet 4x4al | AB9MMY 2DZL8 S1PT4X4AL(3) 3/4 "12 17 / 32 "14 x 4, Alüminyum Kaplama€1,190.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through Sistem 1 Parça Style Line Siyah
€1,110.23 / Adet