HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1223BRNA Geçiş Anahtarı, Üç Yollu, 20A, 120/277VAC, Kahverengi
Madde: CE6RFZ
Modeli: SNAP1223BRNA
€19.10 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Action | SPDT |
Renk | Kahverengi |
Current Rating | 20 |
Dielektrik gücü | 1500 dakika minimum 1V AC'ye dayanır |
Yükseklik | 1.74 " |
uzunluk | 4.18 " |
Malzeme | Termoplastik |
Kutup sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Voltaj derecesi | 120 277-VAC |
genişlik | 1.3 " |
PLATFORM | Model | Malzeme | Action | Renk | Voltaj derecesi | genişlik | Bağlantı | Current Rating | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP1203INA | Termoplastik | SPDT | Fildişi | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €24.12 | ||
SNAP1203WNA | Termoplastik | SPDT | Beyaz | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €24.19 | ||
SNAP1203BKNA | Termoplastik | SPDT | Siyah | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €24.19 | ||
SNAP1203BRNA | Termoplastik | SPDT | Kahverengi | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €22.29 | ||
Snap1203gyna | Termoplastik | SPDT | Gri | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €23.31 | ||
SNAP1203RNA | Termoplastik | SPDT | Kırmızı | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €22.59 | ||
SNAP1203ILWNA | Termoplastik | SPDT | Beyaz | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €50.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00