HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5261TR Düz Priz, 15A 125V, 2 Kutuplu 3 Telli Topraklama, 5-15R, Kahverengi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Kahverengi |
Bağlantı | Konektörlü |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Konektörlü |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.1 " |
uzunluk | 3.28 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 0.5 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15R |
Iletken sayısı | 3-Kablolu Topraklama |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 V |
vat miktarı | 1875 W |
genişlik | 1.64 " |
Tel Boyutu | # 12 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00