HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20CW Usb Prizi, 20A 125V, 2-P 3-W Topraklama, 5-20R, İki 3.1 A Usb Bağlantı Noktası, Kahverengi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | USB Şarj Cihazı Yuvası |
Renk | Beyaz |
Current Rating | 20 |
Dielektrik gücü | 1500 V Dayanım |
Malzeme | Bileşik |
Montaj yöntemi | Montaj vidaları |
NEMA Değerlendirmesi | 5-20R |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Faz | Tek Fazlı |
beden | Standart |
Sıcaklık Değerlendirme | Maksimum sürekli 75 Derece C, minimum -40 Derece C |
Voltaj derecesi | 125 V |
vat miktarı | 1815 W |
Tel Boyutu | # 14-10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00