Ideal 46-372 | Shrink Boru 2 İnç Kimlik Siyah 4 Feet Pk 2 | 29uj96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 46-372 Shrink Boru 2 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 2 | AF9CVC 29UJ96

IDEAL 46-372 Daralan Makaron 2 İnç Id Siyah 4 Ayak Pk 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9CVC Model: 46-372Çapraz Referans: 29UJ96

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€256.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.63 "
Küçülmeden Önce Kimlik2"
uzunluk4ft.
MalzemeÇapraz Bağlı Poliolefin
Maks. Voltaj600V
Büzülme Oranı3:1
Küçültme Sıcaklığı248 Derece F
Sıcaklık. menzil-55 Derece ila 110 Derece F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.16 "
Duvar TipiAğır Duvar
Tel Aralığı250 ila 750 kcmil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917320000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıTel Aralığıpaket adetÜcret
IDEAL 46-346 Shrink Boru 0.4 İnç Kimlik Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUN 29UJ83 46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 ila 6 AWG5€314.59
IDEAL 46-343 Shrink Boru 0.4 İnç Kimlik Siyah 6 İnç Pk 10 | AF9CUP 29UJ84 46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 ila 6 AWG10€143.71
IDEAL 46-350 Shrink Boru 0.75 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUR 29UJ86 46-3500.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 - 1/0 AWG5€335.44
IDEAL 46-347 Shrink Boru 0.75 İnç Kimlik Siyah 6 İnç Pk 5 | AF9CUT 29UJ87 46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 - 1/0 AWG5€93.19
IDEAL 46-348 Shrink Boru 0.75 İnç Kimlik Siyah 9 İnç Pk 5 | AF9CUU 29UJ88 46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 - 1/0 AWG5€95.87
IDEAL 46-354 Shrink Boru 1.1 İnç Kimlik Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUV 29UJ89 46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 - 4/0 AWG5€415.35
IDEAL 46-351 Shrink Boru 1.1 İnç Kimlik Siyah 6 İnç Pk 5 | AF9CUW 29UJ90 46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 - 4/0 AWG5€104.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 46-372 Daralan Makaron 2 İnç Id Siyah 4 Ayak Pk 2
€256.90 / paket