HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC402W Kablosuz Kontrol Ünitesi, 2 Röle, 20A, 120/277VAC, Beyaz, Duvar Montajı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablosuz Yük Kontrol Ünitesi |
Renk | Beyaz |
derinlik | 4-7 / 10 " |
Yükseklik | 2 4 / 5 " |
UPC | 783585256191 |
Gerilim | 120 - 277 VAC |
Voltaj derecesi | 100 277-VAC |
genişlik | 4 9 / 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00