HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED Projektör, Eklem Montajlı Tip, 4551 Lümen, 34W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | projektör |
Renk sıcaklığı. | 4000K |
CRI | 70 |
Akım aralığı | 0 - 40W |
Fikstür Watt | 34W |
Yükseklik | 9 3 / 8 " |
Gövde Rengi | Bronz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
LED Değiştirme | 250 W MH/BG |
uzunluk | 2 1 / 2 " |
objektif Malzeme | Akrilik |
lümen | 4551 lm |
Watt Başına Lümen | 134 lm/W |
Lümen Aralığı | 6001 lm ve üstü |
Montaj Yeri | Direk, Duvar |
Montaj Tipi | boğum |
Sensör Tipi | Fotoselli |
Sıcaklık. menzil | -35 ila 40 Derece C |
Gerilim | 120V ila 277VAC |
Garanti | 5 yıl. |
genişlik | 9 51 / 64 " |
Menşe Ülkesi | Meksika |
PLATFORM | Model | uzunluk | Renk sıcaklığı. | Akım aralığı | lümen | Watt Başına Lümen | Lümen Aralığı | Montaj Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL3-40-5K | 2 7 / 8 " | 5000K | 41W için 100W | 4400 lm | 131 lm/W | 4001 ila 6000 lm | boğum | 9 7 / 8 " | €496.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
RFL4-120-5K-T | 3 1 / 2 " | 5000K | 101W için 300W | 14700 lm | 22 lm/W | 6001 lm ve üstü | top muylusu | 13 7 / 8 " | €827.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00