HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED Projektör, Mafsallı Montaj Tipi, 4400 Lümen, 52 W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | projektör |
Renk sıcaklığı. | 5000K |
CRI | 70 |
Akım aralığı | 41W için 100W |
derinlik | 2 7 / 8 " |
Fikstür Watt | 52W |
Yükseklik | 9 1 / 4 " |
Gövde Rengi | Bronz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
IP Rating | 66 |
Lamba Watt | 52W |
LED Değiştirme | 250 W MH/BG |
uzunluk | 2 7 / 8 " |
lümen | 4400 lm |
Watt Başına Lümen | 131 lm/W |
Lümen Aralığı | 4001 ila 6000 lm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 104 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -31 Derece. F |
Montaj Yeri | Direk, Duvar |
Montaj Tipi | boğum |
Gerilim | 120V ila 277VAC |
Garanti | 5 yıl. |
genişlik | 9 7 / 8 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | uzunluk | Renk sıcaklığı. | Akım aralığı | lümen | Watt Başına Lümen | Lümen Aralığı | Montaj Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL3-40-4K-PC | 2 1 / 2 " | 4000K | 0 - 40W | 4551 lm | 134 lm/W | 6001 lm ve üstü | boğum | 9 51 / 64 " | €543.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
RFL4-120-5K-T | 3 1 / 2 " | 5000K | 101W için 300W | 14700 lm | 22 lm/W | 6001 lm ve üstü | top muylusu | 13 7 / 8 " | €827.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00