Hubbell Bg-20-l | Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 16 - 23 Lbs. Yük Kapasitesi | 1ymp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL BG-20-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 16 - 23 Lbs. Yük Kapasitesi | AB4LBE 1YMP7

HUBBELL BG-20-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 16 - 23 Lbs. Yükleme kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LBE Modeli: BG-20-LÇapraz Referans: 1YMP7
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
€711.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aracı Toplayıcı
Kablo Uzunluğu8ft.
Kablo MalzemesiGalvanize çelik
Takım Tartımı İçin16 ila 23 lb.
Gövde MalzemesiÇelik
Kilit Mekanizmasımandal
Genel Derinlik8.75 "
Toplam yükseklik13.875 "
toplam Genişlik3.38 "
Ürün Veri Sayfasıhubbell-bg-20-l.pdf
Makara Ağırlığı8 lb
Gerginlik AyarıAnahtar için Yivli Mil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.37
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu7312105000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Cırcırlı Kilit (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTakım Tartımı İçin+Ücret
HUBBELL BG-25-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 22 - 27 Lbs. Yük Kapasitesi | AB4LBG 1YMP9 BG-25-L22 ila 27 lb.Aracı Toplayıcı€784.07
HUBBELL BG-07-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 5 - 10 Lbs. Yük Kapasitesi | AE9BRL 6HH11 BG-07-L5 ila 10 lb.Aracı Toplayıcı€516.21
HUBBELL BG-15-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 10 - 15 Lbs. Yük Kapasitesi | CJ3QQL 6HH13 BG-15-L-Takım Dengeleyici€633.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL BG-20-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 16 - 23 Lbs. Yükleme kapasitesi
€711.89 / Adet