Hubbell Bg-25-l | Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 22 - 27 Lbs. Yük Kapasitesi | 1ymp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL BG-25-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 22 - 27 Lbs. Yük Kapasitesi | AB4LBG 1YMP9

HUBBELL BG-25-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 22 - 27 Lbs. Yükleme kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LBG Modeli: BG-25-LÇapraz Referans: 1YMP9
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
€784.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aracı Toplayıcı
Kablo Uzunluğu8ft.
Kablo MalzemesiGalvanize çelik
Takım Tartımı İçin22 ila 27 lb.
Gövde MalzemesiÇelik
Kilit Mekanizmasımandal
Genel Derinlik8.75 "
Toplam yükseklik13.875 "
toplam Genişlik3.38 "
Ürün Veri Sayfasıhubbell-bg-25-l.pdf
Makara Ağırlığı8 lb
Gerginlik AyarıAnahtar için Yivli Mil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.61
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Cırcırlı Kilit (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTakım Tartımı İçin+Ücret
HUBBELL BG-20-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 16 - 23 Lbs. Yük Kapasitesi | AB4LBE 1YMP7 BG-20-L16 ila 23 lb.Aracı Toplayıcı€711.89
HUBBELL BG-07-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 5 - 10 Lbs. Yük Kapasitesi | AE9BRL 6HH11 BG-07-L5 ila 10 lb.Aracı Toplayıcı€516.21
HUBBELL BG-15-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 10 - 15 Lbs. Yük Kapasitesi | CJ3QQL 6HH13 BG-15-L-Takım Dengeleyici€633.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL BG-25-L Takım Dengeleyici, Kilitli, 8 Feet Kablo Uzunluğu, 22 - 27 Lbs. Yükleme kapasitesi
€784.07 / Adet