Hubbell Hbl15mw | Tek Kutuplu Konnektör Erkek Beyaz | 20tp88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL HBL15MW Tek Kutuplu Konnektör Erkek Beyaz | AF7BBK 20TP88

HUBBELL HBL15MW Tek Kutuplu Konnektör Erkek Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7BBK Modeli: HBL15MWÇapraz Referans: 20TP88
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
€38.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Kutuplu Konnektör
Amper150AC / DC
Amper AC150
Kablo Aralığı8 için 2
Kablo Boyutu Aralığı (In.)3-7/8 to 7-25/32
RenkBeyaz
İletken MalzemesiPirinç
uyanUL1691
Erkek kadınErkek
MalzemeTermoplastik Elastomer
NEMA Değerlendirmesi3R, 4X, 12
Güç Terminalleri Kablo Boyutu# 8 - # 2 AWG
Tek Kutuplu Cihaz StiliKonik Burun
Terminal bağlantısıTek Pim
TipErkek
Voltaj derecesi600VAC / 250VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536698000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperAmper ACKablo AralığıRenkErkek kadınTipÜcret
HUBBELL HBL15MBK Tek Kutuplu Konnektör Erkek Siyah | AF7BBJ20TP87 HBL15MBK150AC / DC1508 için 2SiyahErkekErkek€38.80
HUBBELL HBL15MR Tek Kutuplu Konnektör Erkek Kırmızı | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150AC / DC1508 için 2KırmızıErkekErkek€42.13
HUBBELL HBL15MBL Tek Kutuplu Konnektör Erkek Mavi | AF7BBM 20TP90 HBL15MBL150AC / DC1508 için 2MaviErkekErkek€39.45
HUBBELL HBL15MGN Tek Kutuplu Konnektör Erkek Yeşil | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150AC / DC1508 için 2YeşilErkekErkek€38.80
HUBBELL HBL15FBK Tek Kutuplu Konnektör Dişi Siyah | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150AC / DC1508 için 2SiyahKadınKadın€38.80
HUBBELL HBL15FW Tek Kutuplu Konnektör Dişi Beyaz | AF7Barbekü 20TP93 HBL15FW150AC / DC1508 için 2BeyazKadınKadın€38.80
HUBBELL HBL15FR Tek Kutuplu Konnektör Dişi Kırmızı | AF7BBR 20TP94 HBL15FR150AC / DC1508 için 2KırmızıKadınKadın€42.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL HBL15MW Tek Kutuplu Konnektör Erkek Beyaz
€38.80 / Adet